Dispositivos de medição de precisão para interiores KT, Faixa de medição: 8-12

N.º do artigo: 435125 8-12
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

  • 7,20 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 7,20 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 4,90 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Faixa de medição Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • embalagem: caixa estável

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Faixa de medição 8 mm - 12 mm
Precisão de repetição sem comparador 0,5 µm
Profundidade de medição 100 mm
Número de hastes de medição 5
Número de discos de medição 1
embalagem caixa estável
Tipo de produto Micrómetro de interiores de precisão de 2 pontos

Identificação e classificação

Número do artigo 435125 8-12
EAN/GTIN 2050001051035
Número do fabricante 16000000
Fabricante/responsável Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 FELLBACH, Deutschland, www.schwenk-lmt.de

Descrição

Versão:

Medidor comparador de dois pontos, baseado no modelo Schwenk. Para medir perfis e dentados internos, recortes dentados e perfis de cubo nervurado. Alta precisão e fiabilidade devido ao desvio de segmento do percurso do pino apalpador. Cobertura de grande faixa de medição com insertos de medição intercambiáveis. Para o alojamento de insertos esféricos, os insertos de medição integram uma rosca interna. As esferas MD dos insertos esféricos já estão disponíveis a partir de ⌀ 0,5 mm em incrementos de 0,001 mm (tolerância < 2 µm).

Material fornecido:

Suporte de aparelhos com pinos apalpadores e insertos de medição, sem insertos esféricos e mostrador.

Acessórios especiais:

Insertos esféricos para esferas MD, comparador de precisão n.º 434674, comparador de precisão indutivo n.º 434671, comparador com rotação à esquerda 434807 tam. 10, comparador digital 434322.

Nota:

Modelo de mandril de medição para uma medição segura e rápida sem oscilação a pedido.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados