Smerigliatrice a mandrino con prolunga da 0,4 hp e 6″ (152 mm)

Codice art.: 43510
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
Codice articolo 43510
EAN / GTIN 0616026435100
Codice del produttore 43510
Produttore/persona responsabile Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descrizione

Descrizione:

  • Smerigliatrice a mano Dynabrade da 0,4 hp (298 W), con alberi prolungati da 6″ (152 mm) per raggiungere zone prima inaccessibili! Questi utensili consentono una finitura efficiente all’interno di scanalature profonde nei pezzi e in passaggi difficili!
  • Ideale per la rimozione rapida di materiale, la sbavatura, la rimozione delle sbavature di fusione, la preparazione delle superfici, la pulizia, la finitura e la lucidatura. I modelli sono compatibili con frese in carburo, pietre abrasive, mole montate e abrasivi stampati (opzionali).
  • Il diametro dell’albero, pari a soli (3/4″) 19 mm, permette di inserirlo anche negli spazi più ristretti!
  • Il motore a velocità regolata dal regolatore mantiene la velocità sotto carico.
  • Alloggiamento ergonomico per utensili con comoda impugnatura soft-touch. La leva dell’acceleratore con blocco di sicurezza impedisce l’avvio accidentale.

Proprietà:

  • Tipo di vuoto: [Non sottovuoto]
  • HP: 0,4 hp
  • Max. RPM: 25000
  • Tipo di scarico: Parte anteriore
  • Filettatura della presa d’aria: 1/4″ NPT
  • Altezza (mm): 43 mm
  • Lunghezza (mm): 305 mm
  • Larghezza (mm): 152 mm
  • Peso (kg): 0,68 kg