.4 hp 6″ (152 mm) prodlužovací bruska

Artiklové číslo: 43510
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 43510
EAN / GTIN 0616026435100
Číslo výrobce 43510
Výrobce/odpovědná osoba Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Popis

Popis:

  • Bruska Dynabrade o výkonu 0,4 hp (298 W) s prodlouženými hřídeli o délce 6″ (152 mm) pro práci v dosud nepřístupných místech! Tyto nástroje umožňují efektivní dokončovací opracování v hlubokých drážkách obrobků a v obtížně přístupných místech!
  • Ideální pro rychlé odstraňování materiálu, odjehlování, odstraňování otřepů, přípravu povrchu, čištění, dokončovací úpravy a leštění. Tyto modely jsou kompatibilní s volitelnými karbidovými frézami, brusnými kameny, upevněnými kotouči a lisovanými brusnými materiály.
  • Průměr hřídele pouhých (3/4″) 19 mm se vejde i do těch nejužších prostorů!
  • Motor řízený regulátorem udržuje otáčky i při zatížení.
  • Ergonomické pouzdro na nářadí s pohodlnou rukojetí s měkkým povrchem. Páčka plynu s bezpečnostní aretací zabraňuje náhodnému spuštění.

Charakteristika:

  • Typ vakuového systému: [Bez vakua]
  • HP: 0,4 hp
  • Max. RPM: 25000
  • Typ výfuku: Přední strana
  • Závit přívodu vzduchu: 1/4″ NPT
  • Výška (mm): 43 mm
  • Délka (mm): 305 mm
  • Šířka (mm): 152 mm
  • Hmotnost (kg): 0,68 kg

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku