.4 hp 6″ (152 mm) podaljševalna brusilna škatla

Št. art.: 43510
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
Številka izdelka 43510
EAN/GTIN 0616026435100
Številka proizvajalca 43510
Proizvajalec/odgovorna oseba Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Opis

Opis:

  • Dynabrade ročni brusilnik z močjo 0,4 hp (298 W) in podaljšanimi gredmi dolžine 6″ (152 mm) za dostop do prej nedostopnih mest! Ta orodja omogočajo učinkovito končno obdelavo v globokih kanalih obdelovanca in težko dostopnih mestih!
  • Idealno za hitro odstranjevanje materiala, odstranjevanje ostrih robov, odstranjevanje odlitkov, pripravo površin, čiščenje, končno obdelavo in poliranje. Na te modele je mogoče namestiti karbidne svedre, brusne kamne, vgrajena kolesa in oblikovane brusne materiale.
  • Premer gredi znaša le (3/4″) 19 mm, zato se prilega tudi v najozkejše prostore!
  • Motor, ki ga krmili regulator, ohranja hitrost tudi pod obremenitvijo.
  • Ergonomsko ohišje orodja z udobnim ročajem iz mehkega materiala. Ročica plina z varnostno zaporo preprečuje nenameren zagon.

Lastnosti:

  • Vrsta vakuuma: [Brez vakuuma]
  • HP: 0,4 hp
  • Največ. RPM: 25000
  • Vrsta izpušnega sistema: Spredaj
  • Navoj za dovod zraka: 1/4″ NPT
  • Višina (mm): 43 mm
  • Dolžina (mm): 305 mm
  • Širina (mm): 152 mm
  • Teža (kg): 0,68 kg