Set di tastatori lineari digitali µFinder GT, Modello: 22

Codice art.: 434718 22
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero di batterie contenute 4 pz.
Tipo di batteria Alcalino-manganese (AlMn)
Dimensioni internazionali AA (LR6)
Serie µFinder GT
Denominazione originale prodotto µFinder GT; TESA µFINDER Set 22 mit Axialtaster GT22
Imballaggio Valigetta in plastica
Zona di protezione ESD (EPA) no
Visualizzazione es. digitale
Campo di misura min. 0 mm
Campo di misura max. 1 mm
Forza di misura min. 0,63 N
Forza di misura max. 0,63 N
Alimentazione Funzionamento a batteria
Diametro del codolo di serraggio 8 mm
Diametro tolleranza del codolo di serraggio h6
Caratteristica comparatore Antiurto
Display illuminato no
Unità lettura millimetre; inch
Interfaccia Digimatic; Porta USB; TESA Link Connector TLC
Contenuto set
Tipo di prodotto comparatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 434718 22
EAN / GTIN 7630041143676
Codice del produttore 04430013P2

Descrizione

Esecuzione:

Set portatile ad alta precisione per misurare il parallelismo e la rettilineità, nonché per l’allineamento delle macchine nei controlli di qualità e nell’assistenza tecnica.
Robusto display portatile con visualizzazione scala e display numerico per punte tastatrici induttive. Lettura univoca e precisa grazie all'accurata visualizzazione scala. Modalità zoom 5x Durata molto lunga (oltre 300 ore). Molto maneggevole grazie al design ergonomico con superficie Soft-Touch.
Tastatori lineari versatili di precisione.
  • Punta di contatto di precisione montata su sfera.
  • Elevata precisione di misurazione grazie all’amplificazione elettronica dei segnali di misura.
  • Codolo di serraggio con ⌀ di 8 mm, fissabile sull’intera lunghezza.
  • Insensibili alle oscillazioni di temperatura e alle forze laterali grazie ai cuscinetti a sfere.
  • Eccellente schermatura elettromagnetica.
I tastatori lineari TESA si contraddistinguono per la ripetibilità, la resistenza e la durata straordinarie.

Fornitura:

Inclusi manuale di istruzioni, visualizzatore portatile TWIN-T10 n. art. 434716 Dim. T10, 4× batterie n. art. 081561 Dim. LR6, supporto magnetico di piccole dimensioni, valigetta.
Incluso tastatore assiale n. art. 434777 Dim. GT22.