Juego de palpadores de medición de longitudes digitales µFinder GT, Tipo: 22

Número de artículo: 434718 22
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de pilas contenidas 4 ud.
Tipo de batería Alcalino-manganeso (AlMn)
Tamaño constructivo internacional AA (LR6)
Serie µFinder GT
Denominación del fabricante TESA µFINDER Set 22 mit Axialtaster GT22
Embalaje Maleta de plástico
Zona de protección ESD (EPA) no
Suministro de energía Funcionamiento con pilas
Contenido juego

Identificación y clasificación

Número de artículo 434718 22
EAN / GTIN 7630041143676
Número del fabricante 04430013P2

Descripción

Ejecución:

Juego móvil de alta precisión para mediciones de paralelismo y rectitud, así como para la alineación de máquinas en el control de calidad y el servicio técnico.
Robusta pantalla de visualización portátil con indicación de escala y numérica para palpadores de medición inductivos. Lectura clara y sin errores gracias a la indicación de escala detallada. Modo Zoom 5x. Duración de funcionamiento muy larga de más de 300 horas. Manejo óptimo gracias al diseño ergonómico y la superficie Soft-Touch.
Palpadores de medición de longitudes de precisión de uso versátil.
  • Perno de medición preciso, guiado por bolas.
  • Precisión de medición elevada con amplificación electrónica de la señal de medición.
  • Mango de sujeción ⌀ 8 mm, posibilidad de sujeción en toda la longitud.
  • Insensible a las variaciones de temperatura y las fuerzas laterales gracias al rodamiento de bolas.
  • Excelente protección electromagnética.
Los palpadores de medición de longitudes TESA se caracterizan por una excelente repetibilidad, resistencia y durabilidad.

Volumen de suministro:

Incluye manual de uso, pantalla de visualización portátil TWIN-T10 n.° 434716 tam. T10, 4 pilas n.° 081561 tam. LR6, soporte de medición magnético pequeño, maletín.
Incluye palpador de medición axial n.° 434777 tam. GT22.