Digitales Längenmesstaster-Set µFinder GT, Typ: 22

Artikel-Nr.: 434718 22
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Batterien 4 St.
Batterieart Alkali-Mangan (AlMn)
Internationale Baugröße AA (LR6)
Serie µFinder GT
Herstellerbezeichnung TESA µFINDER Set 22 mit Axialtaster GT22
Verpackung Kunststoffkoffer
ESD-Schutzzone (EPA) nein
Energieversorgung Batteriebetrieben
Inhalt Set

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 434718 22
EAN / GTIN 7630041143676
Herstellernummer 04430013P2

Beschreibung

Ausführung:

Mobiles, hochgenaues Set für Parallelitäts- und Geradheitsmessungen, sowie zur Ausrichtung von Maschinen in der Qualitätskontrolle und Service.
Robustes tragbares Anzeigegerät mit Skalen- und Ziffernanzeige für induktive Messtaster. Eindeutiges und fehlerfreies Ablesen durch detailreiche Skalenanzeige. 5-fach Zoommodus. Sehr lange Betriebsdauer von über 300 Std. Optimale Handhabung durch ergonomisches Design und Soft-Touch-Oberfläche.
Vielseitig verwendbare Präzisions-Längenmesstaster.
  • Präziser, kugelgeführter Messbolzen.
  • Hohe Messpräzision durch elektronische Messsignalverstärkung.
  • Spannschaft ⌀ 8 mm, auf der ganzen Länge einspannbar.
  • Unempfindlich gegen Temperaturschwankungen und seitliche Kräfte durch Kugellagerung.
  • Hervorragende elektromagnetische Abschirmung.
Die TESA Längenmesstaster zeichnen sich durch eine exzellente Wiederholbarkeit, Haltbarkeit und Langlebigkeit aus.

Lieferumfang:

Inklusive Betriebsanleitung, tragbares Anzeigegerät TWIN-T10 Nr. 434716 Gr. T10, 4× Batterie Nr. 081561 Gr. LR6, Klein-Magnetmessstativ, Koffer.
Inklusive Axialmesstaster Nr. 434777 Gr. GT22.