Skaitmeninių linijinio matuoklio liestukų rinkinys µFinder GT, Tipas: 22

Prekės Nr.: 434718 22
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Baterijų kiekis 4 vnt.
Baterijos tipas šarminis manganas (AlMn)
Tarptautinis dydis AA (LR6)
Serija µFinder GT
Gamintojo pavadinimas µFinder GT; TESA µFINDER Set 22 mit Axialtaster GT22
Pakuotė plastikinis lagaminas.
ESD apsaugos zona (EPA) ne
Indikatorius skaitmenin.
Matavimo diapazonas min. 0 mm
Matavimo diapazonas maks. 1 mm
Matavimo jėga min. 0,63 N
Matavimo jėga maks. 0,63 N
Maitinimas veikia su baterija
Užspaudimo koto skersmuo 8 mm
Užspaudimo koto tolerancija h6
Indikatoriaus savybės apsaugotas nuo smūgių
Apšviestas ekranas ne
Blokų skaitymas milimetrinis; coliai
Sąsaja Digimatic; TESA Link Connector TLC; USB sąsaja
Turinys rinkinys
Produkto rūšis laikrodinis indikatorius

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 434718 22
EAN / GTIN 7630041143676
Gamintojo numeris 04430013P2

Aprašymas

Modelis:

Nešiojamas, itin tikslių ptiemonių rinkinys lygiagretumui ir tiesumui matuoti, taip pat mašinų suderinimui kokybės kontrolės ir aptarnavimo srityse.
Tvirtas nešiojamas indikatorius su skale ir skaitmeniniu rodmeniu indukciniams matavimo liestukams. Aiškus nuskaitymas be klaidų, nes skalėje rodmuo labai aiškus. 5 kartų didinimo režimas. Labai ilgai veikia – virš 300 val. Optimaliai patogus darbas dėl ergonomiškos formos ir liečiamuoju ekranu.
Universalaus naudojimo tikslusis linijinio matavimo liestukas.
  • Precizinis, kūginis matavimo kaištis.
  • Elektroninis matavimo signalų stiprintuvas užtikrina dar didesnį tikslumą.
  • Koto ⌀ 8 mm, užspaudžiamas visas ilgis.
  • Atsparus temperatūros svyravimams ir šoninėms jėgoms dėl rutulinių guolių.
  • Puiki elektromagnetinė izoliacija.
TESA linijinio matuoklio liestukai pasižymi itin geru atkartojamumu bei patvarumu.

Tiekiama:

Įskaitant naudojimo instrukciją, nešiojamasis rodymo įrenginys TWIN-T10 Nr. 434716 dyd. T10, 4 baterijos Nr. 081561 dyd. LR6, mažas magnetinis matavimo stovas, lagaminas.
Su ašiniu matavimo liestuku Nr. 434777 dyd. GT22.