• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Comparatore digitale, Campo di misura: 12,5mm

Codice art.: 434622 12,5
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 4,90 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi

  • 20,40 € /pz.
  • 25,40 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Campo di misura (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Norma: Norma interna
  • Interfaccia: Porta Digimatic
  • Grado di protezione IP: IP 30

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma Norma interna
Campo di misura 12,5 mm
Risoluzione commutabile 0,0005 / 0,001 / 0,01 mm
Altezza cifre 11 mm
Display retroilluminato si
Scostamento di misura E MPE (campo di misura) 0,0025 mm
Interfaccia Porta Digimatic
Grado di protezione IP IP 30
Forza di misura ≤ 1,5 N
⌀ Codolo di serraggio h6 8 mm
Metrologia digitale
⌀ Alloggiamento 59 mm
Profondità 42,9 mm
Lunghezza 117,8 mm
Asola sul fondello del comparatore no
Alimentazione Alimentazione di rete
Tipo di prodotto Comparatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 434622 12,5
EAN / GTIN 4550501373951
Codice del produttore 543-855B-D
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Esecuzione:

Ampio display digitale e analogico supplementare. Adatto per le misurazioni continue grazie al funzionamento con alimentazione di rete.
Punta di contatto con sfera in metallo duro, filettatura M2,5×0,45.

Vantaggi:

  • Interfaccia bidirezionale Digimatic S1.
  • Retroilluminazione LCD rosso/verde per la valutazione visiva della tolleranza GO/±NG.
  • Visualizzazione analogica a barre.
  • Funzione MAX/MIN-RANGE (valore di runout) con una frequenza di 500 scansioni/s.
  • Alimentazione esterna tramite alimentatore AC.
  • Elevata precisione.

Funzione:

IP30: protezione contro la penetrazione di corpi estranei con ⌀ 2,5 mm; tuttavia, si consiglia di tenere lontani utensili e fili. Nessuna protezione dall’acqua.

Fornitura:

Inclusi cavo di collegamento n. art. 497661, alimentatore AC DC 6 V / 2 A (versione CEE tedesca).

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 497081, tastatore speciale n. art. 434900; 434910; 434915.

Download & documenti

Prodotti correlati