Alimentatore AC, DA 6 V / 2A, Modello: ADAPTER

Codice art.: 497661 ADAPTER
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tensione nominale 220 V
Tipo di prodotto Alimentatore
Corrente di carica massima 2 A
Tensione in uscita 6 V

Identificazione e classificazione

Codice articolo 497661 ADAPTER
copia
EAN / GTIN 4550501347266
copia
Codice del produttore 06AGZ369D
copia
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Uso:

Questo alimentatore è progettato per essere utilizzato all’interno del territorio europeo (ad eccezione del Regno Unito) e può essere impiegato ad es. per le stampanti/i registratori DP-1VA o DP-1VR della serie 264 oppure per il comparatore ABS Digimatic ID-F della serie 543.

Per:

Misuratori di altezze digitali n. art. 445233; 445234; 445395.

Nota:

Versione CEE tedesca (europea).