• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Morsetto parallelo con doppia guida del mandrino, capacità di serraggio fino a 28 mm, 16 mm capacità di serraggio

Codice art.: 430-028
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Tipo di prodotto Morse
Tipo morsetto Strettoio per serrare in parallelo
Sporgenza max. 16 mm
Forza di serraggio max. 4.000 N
Apertura min. 0 mm
Apertura max 28 mm
Materiale bracci di serraggio acciaio
Modalità operativa A due mani
Forma della staffa Forma a U
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 430-028
EAN / GTIN 4027474606084
Codice del produttore 430-028
Numero-L L80010 1591
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • Le morse parallele della serie 430 vengono utilizzate nei lavori artigianali, industriali e di officina grazie alla loro doppia guida del mandrino per la regolazione precisa e parallela delle superfici di serraggio.
  • La forza di serraggio fino a 4.000 N
  • Le spindellature agevoli assicurano una trasmissione della potenza ancora più elevata.

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Ricambi disponibili: No
  • Campata (max.) [mm]: 28 mm
  • Campata (max.) [pollici]: 1 1/8
  • Lunghezza totale [mm]: 50 mm
  • Lunghezza totale [pollici]: 1 15/16
  • Materiale Griff: Acciaio per utensili
  • Versione a una mano: No
  • Con resistenza allo scivolamento: Sì
  • Materiale delle ganasce: Ghisa malleabile
  • Proiezione [mm]: 16 mm
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Apertura - sporgenza della pinza [mm]: 28 mm / 16 mm