Parallel-spændetvinge med dobbelt spindelstyring, spændvidde op til 28 mm, 16 mm udspring

Art.-nr.: 430-028
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 6-8 uger
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
Produkttype skruetvinger
Type tvinge Paralleltvinge
Udhæng maks. 16 mm
Spændekraft maks. 4.000 N
Spændvidde min. 0 mm
Spændvidde maks. 28 mm
Materiale, spændearme stål
Driftstilstand to-hånds
Form, bøjlle U-form
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 430-028
EAN/GTIN 4027474606084
Producentnummer 430-028
L-nummer L80010 1591
Producent/ansvarlig person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • De Parallel-Spændejern i serien 430 bruges takket være deres dobbelte spindelføring til præcist, parallelt justering af spændflader i håndværk, industri og værksted.
  • Spændkraft op til 4.000 N
  • Lettsiddende spindler sikrer en endnu højere kraftoverførsel

Egenskab:

  • Materiale: Værktøjsstål
  • Reservedele til rådighed: nej
  • Spændvidde (max.) [mm]: 28 mm
  • Spændvidde (max.) [tommer]: 1 1/8
  • Samlet længde [mm]: 50 mm
  • Samlet længde [tommer]: 1 15/16
  • Materiale Griff: Værktøjsstål
  • Enhåndsudgave: nej
  • Med skridsikkerhed: Ja
  • Kæbernes materiale: Formbart støbejern
  • Fremspring [mm]: 16 mm
  • Kan distribueres over hele verden: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Spændebredde - halsdybde klemme [mm]: 28 mm / 16 mm