• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Parallel-Schraubzwinge mit doppelter Spindelführung, Spannweite bis 28 mm, 16 mm Ausladung

Artikel-Nr.: 430-028
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Produktart Zwingen
Typ Zwinge Parallelzwinge
Ausladung max. 16 mm
Spannkraft max. 4 000 N
Spannweite min. 0 mm
Spannweite max. 28 mm
Material Spannarme Stahl
Bedienungsart Zweihändig
Form Bügel U-Form
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 430-028
EAN / GTIN 4027474606084
Herstellernummer 430-028
L-Nummer L80010 1591
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Parallel-Schraubzwingen der Baureihe 430 werden dank ihrer doppelten Spindelführung für die präzise, parallele Einstellung der Spannflächen in Handwerk, Industrie und Werkstatt genutzt.
  • Spannkraft bis zu 4.000 N
  • Leichtgängige Spindeln sorgen für eine noch höhere Kraftübertragung

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Branche: NFZ, Elektro, Industrie, Bahn
  • Ersatzteile erhältlich: Nein
  • Spannweite (min.) [mm]: 0 mm
  • Spannweite (min.) [inch]: 0
  • Spannweite (max.) [mm]: 28 mm
  • Spannweite (max.) [inch]: 1 1/8
  • Gesamtlänge [mm]: 50 mm
  • Gesamtlänge [inch]: 1 15/16
  • Material Griff: Werkzeugstahl
  • Einhandausführung: Nein
  • Mit Rutschhemmung: Ja
  • Werkstoff der Backen: Temperguss
  • Ausladung [mm]: 16 mm
  • Spannweite - Ausladung Zwinge [mm]: 28 mm / 16 mm