{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh produktu | Svěrky | |
| Typ svěrky | Paralelní svěrka | |
| Vyložení max. | 16 mm | |
| Upínací síla max. | 4 000 N | |
| Šířka upnutí min. | 0 mm | |
| Šířka upnutí max. | 28 mm | |
| Materiál napínacích ramen | ocel | |
| Režim ovládání | Dvouruční | |
| Tvar třmenu | Tvar U | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 430-028 | |
| EAN / GTIN | 4027474606084 | |
| Číslo výrobce | 430-028 | |
| L-číslo | L80010 1591 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |