• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Estrattore per minuteria con 3 bracci con amplificatore di forza, bracci estrattori autocentranti, fino a 80 mm capacità di serraggio, 80 mm profondità di serraggio

Codice art.: 43-13
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 43-13
EAN / GTIN 4021176015786
Codice del produttore 43-13
Numero-L L80010 188
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • L'estrattore maneggevole a 3 bracci per minuteria con bracci estrattori autocentranti e amplificatore di forza viene utilizzato per l'estrazione delicata di piccoli cuscinetti, ingranaggi e dischi in spazi stretti e di difficile accesso. La compatta e salvaspazio struttura dell'estrattore con bracci stretti che si allargano verso l'artiglio è particolarmente adatta per i motori elettrici. Il perno liberamente mobile sull'impugnatura a T garantisce un serraggio confortevole, con una sola mano, del mandrino in spazi molto stretti.
  • Autocentraggio dei bracci tramite serraggio manuale del mandrino (Autogrip Technology)
  • Integrato, il perno mobile sul manico a T garantisce l'azionamento manuale del mandrino in spazi ristretti

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Larghezza totale [mm]: 100 mm
  • Larghezza totale [pollici]: 3 15/16
  • Profondità totale [mm]: 22 mm
  • Profondità totale [pollici]: 7/8
  • Altezza totale [mm]: 125 mm
  • Altezza totale [pollici]: 4 15/16
  • Dimensione del filo: M9
  • Span all'esterno del pull-off (max.) [inch]: 3 3/16
  • Campata esterna al pull-off (min.) [inch]: 3/8
  • Larghezza di serraggio al di fuori del pull-off (max.) [mm]: 80 mm
  • Profondità di serraggio estrattore esterno [mm]: 80 mm
  • Profondità di serraggio estrattore esterno [pollice]: 3 3/16
  • Spessore della radice dell'uncino all'estremità (spessore della chela K) [mm]: 2 mm
  • Spessore della radice dell'amo sulla punta (spessore della chela K) [pollici]: 1/16
  • Larghezza della base del gancio (larghezza dell'artiglio J) [mm]: 11 mm
  • Larghezza del piede del gancio (larghezza dell'artiglio J) [pollice]: 7/16
  • Profondità base del gancio utilizzabile (profondità artiglio utilizzabile O) [mm]: 10,5 mm
  • Profondità della radice del gancio utilizzabile (profondità dell'artiglio utilizzabile O) [pollici]: 7/16
  • Profondità totale della radice dell'uncino (profondità totale dell'artiglio H) [mm]: 20,5 mm
  • Profondità totale della radice del gancio (profondità totale dell'artiglio H) [pollici]: 13/16
  • Spessore totale delle griffe (L+1 mm) [mm]: (distanza delle griffe dalla superficie di base): 5 mm
  • Spessore totale delle griffe (L+1 mm) [pollici]: (distanza delle griffe dalla superficie di base): 3/16
  • Distanza all'interno dell'estrazione (min.) [poll.]: 3/8
  • Forza di trazione massima [kN]: 15 kN
  • Forza di trazione massima [t]: 1,5 t
  • Forza di trazione max. [US t. sh.]: 1.65
  • Ganci estraibili reversibili: No
  • Regolazione rapida disponibile: No
  • Staffa di fissaggio: No
  • Ricambi disponibili: Sì
  • Larghezza della campata fuori dal pull-off (min. - max.) [mm]: 0 mm - 80 mm
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)