• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

3-armige klein onderdelen trekker met krachtversterkend, zelfcentrerend trekhaken, tot 80 mm klembereik, 80 mm spandiepte

Artikelnummer: 43-13
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 6-8 weken
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
Artikelnummer 43-13
EAN/GTIN 4021176015786
Nummer fabrikant 43-13
L-nummer L80010 188
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De handzame 3-armige trekker voor kleine onderdelen met krachtversterkende en zelfcentrerende trekhaken wordt gebruikt voor het voorzichtig verwijderen van kleine lagers, tandwielen en schijven in nauwe en moeilijk bereikbare ruimtes. De compacte en ruimtebesparende bouwvorm van de trekker met smalle, naar de klauw toe breder wordende poten is bijzonder geschikt voor elektromotoren. De vrij beweegbare pen aan de T-greep garandeert een comfortabele, eenhandige aanspanning van de spindel in de kleinste ruimte.
  • Zelfcentrering van de trekarmen door handmatig aandraaien van de spindel (Autogrip Technology)
  • Geïntegreerde, vrij bewegende pen op de T-greep garandeert handmatige spindelaandrijving in de kleinste ruimten

Kenmerk:

  • Materiaal: Gereedschapsstaal
  • Totale breedte [mm]: 100 mm
  • Totale breedte [inch]: 3 15/16
  • Totale diepte [mm]: 22 mm
  • Totale diepte [inch]: 7/8
  • Totale hoogte [mm]: 125 mm
  • Totale hoogte [inch]: 4 15/16
  • Draadafmeting: M9
  • Spanwijdte buiten aftrekken (max.) [inch]: 3 3/16
  • Spanwijdte buiten aftrekken (min.) [inch]: 3/8
  • Spanbreedte buiten aftrekken (max.) [mm]: 80 mm
  • Klemdiepte buitentrekker [mm]: 80 mm
  • Klemdiepte externe trekker [inch]: 3 3/16
  • Dikte van de haakwortel aan de punt (klauwdikte K) [mm]: 2 mm
  • Dikte van de haakwortel aan de punt (klauwdikte K) [inch]: 1/16
  • Haakbasisbreedte (klauwbreedte J) [mm]: 11 mm
  • Breedte haakvoet (klauwbreedte J) [inch]: 7/16
  • Bruikbare haakbasisdiepte (bruikbare klauwdiepte O) [mm]: 10,5 mm
  • Hoekworteldiepte bruikbaar (klauwdiepte bruikbaar O) [inch]: 7/16
  • Totale haakworteldiepte (totale klauwdiepte H) [mm]: 20,5 mm
  • Totale haakworteldiepte (totale klauwdiepte H) [inch]: 13/16
  • Totale klauwdikte (L+1mm) [mm]: (klauwafstand tot het basisoppervlak): 5 mm
  • Totale klauwdikte (L+1mm) [inch]: (klauwafstand tot het basisoppervlak): 3/16
  • Spanwijdte binnenverlenging (min.) [inch]: 3/8
  • Max. trekkracht [kN]: 15 kN
  • Maximale trekkracht [t]: 1,5 t
  • Max. trekkracht [US t. sh.]: 1.65
  • Omkeerbare trekhaken: Nee
  • Snelle aanpassing beschikbaar: Nee
  • Klembeugel: Nee
  • Reserveonderdelen beschikbaar: Ja
  • Spanwijdte buiten aftrekken (min. - max.) [mm]: 0 mm - 80 mm
  • Kan wereldwijd worden gedistribueerd: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)