• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Extracteur 3-bras de petites pièces avec multiplicateur de force, griffes d'extraction auto-centrantes, jusqu'à 80 mm capacité de serrage, 80 mm profondeur de serrage

Réf.: 43-13
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 43-13
EAN / GTIN 4021176015786
Réf. fabricant 43-13
Article hors catalogue L80010 188
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • L'extracteur 3-bras pour petites pièces, avec griffes d'extraction multiplicateur de force et auto-centrant, est utilisé pour le retrait délicat de petits roulements, engrenages et disques dans des espaces restreints et difficiles d'accès. La conception compacte et peu encombrante de l'extracteur, avec des griffes étroites s'élargissant vers la pointe, est particulièrement adaptée aux moteurs électriques. La broche central au manche en T garantit une mise en tension confortable et à une main dans des espaces très étroits.
  • Auto-centrage des jambes par le serrage manuel de la broche (auto-serrage Technology)
  • Le stylo intégré, librement mobile sur la poignée en T garantit un entraînement manuel de la broche dans un espace confiné.

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Largeur totale [mm]: 100 mm
  • Largeur totale [inch]: 3 15/16
  • Profondeur totale [mm]: 22 mm
  • Profondeur totale [inch]: 7/8
  • Hauteur totale [mm]: 125 mm
  • Hauteur totale [inch]: 4 15/16
  • Dimension du filetage: M9
  • Envergure de l'extraction extérieure (max.) [inch]: 3 3/16
  • Envergure de l'extraction extérieure (min.) [inch]: 3/8
  • Portée de l'arrachage extérieur (max.) [mm]: 80 mm
  • Profondeur de serrage de l'extracteur extérieur [mm]: 80 mm
  • Profondeur de serrage extracteur extérieur [inch]: 3 3/16
  • Épaisseur du pied du crochet à l'extrémité (épaisseur de la griffe K) [mm]: 2 mm
  • Épaisseur du pied du crochet à l'extrémité (épaisseur de la griffe K) [inch]: 1/16
  • Largeur de la base du crochet (largeur de la griffe J) [mm]: 11 mm
  • Largeur du pied du crochet (largeur de la griffe J) [inch]: 7/16
  • Profondeur utile du pied du crochet (profondeur utile de la griffe O) [mm]: 10,5 mm
  • Profondeur utile de la base du crochet (profondeur utile de la griffe O) [inch]: 7/16
  • Profondeur totale du pied du crochet (profondeur totale de la griffe H) [mm]: 20,5 mm
  • Profondeur totale de la base du crochet (profondeur totale de la griffe H) [pouce]: 13/16
  • Épaisseur totale des griffes (L+1 mm) [mm] : (distance entre les griffes et la surface de base): 5 mm
  • Épaisseur totale des griffes (L+1 mm) [pouces] : (distance entre les griffes et la surface de base): 3/16
  • Envergure Extension intérieure (min.) [inch]: 3/8
  • Force de traction maxi [kN]: 15 kN
  • Force de traction maxi [t]: 1,5 t
  • Force de traction max. [US t. sh.]: 1.65
  • Crochets d'extraction réversibles: Non
  • Réglage rapide disponible: Non
  • Etrier de serrage: Non
  • Pièces de rechange disponibles: Oui
  • Envergure de tirage extérieur (min. - max.) [mm]: 0 mm - 80 mm
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)