3-ročni izvlečni mehanizem za majhne dele s samodejnim centriranjem. Noge izvlečnega stroja, širina vpenjanja do 80 mm, globina vpenjanja do 80 mm.

Št. art.: 43-13
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 43-13
EAN/GTIN 4021176015786
Številka proizvajalca 43-13
L-število L80010 188
Proizvajalec/odgovorna oseba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • Priročni 3-ročni izvlečni mehanizem za majhne dele s prenosom moči in samocentrirajočimi nogami izvlečnega mehanizma se uporablja za občutljivo odstranjevanje majhnih ležajev, zobnikov in diskov za ozke in težko dostopne vrzeli. Kompaktna in prostorsko varčna zasnova izvlečnega stroja z ozkimi nogami, ki se širijo proti kleščam, je še posebej primerna za električne motorje. Prosto gibljiv zatič na T-ročaju zagotavlja udobno zategovanje vretena z eno roko tudi v najtesnejših prostorih.
  • Samocentriranje nog z ročnim zategovanjem vretena (tehnologija Autogrip)
  • Integriran, prosto gibljiv zatič na T-ročaju zagotavlja ročno zategovanje vretena v najtesnejših prostorih

Lastnosti:

  • Material: orodno jeklo
  • Skupna širina [mm]: 100 mm
  • Celotna širina [palec]: 3 15/16
  • Skupna globina [mm]: 22 mm
  • Skupna globina [palec]: 7/8
  • Skupna višina [mm]: 125 mm
  • Skupna višina [palec]: 4 15/16
  • Panoga: Organi, kmetijstvo in gozdarstvo, pogonska tehnika, motorna vozila, gospodarska vozila, kroglični ležaji, tehnična trgovina, elektrotehnika, industrija, železnica
  • Velikost navoja: M9
  • Širina vpenjanja za zunanje odstranjevanje kolesa (min.) [mm]: 0 mm
  • Širina vpenjanja zunanja odstranitev kolesa (največ) [palec]: 3 3/16
  • Širina vpenjanja zunanjega izvleka (min.) [palec]: 3/8
  • Širina vpenjanja zunanjega izvleka (max.) [mm]: 80 mm
  • Globina vpenjanja zunanjega izvlečnega mehanizma [mm]: 80 mm
  • Globina vpenjanja zunanjega izvlečnega mehanizma [palec]: 3 3/16
  • Debelina osnove kavlja na konici (debelina kremplja K) [mm]: 2 mm
  • Debelina osnove kavlja na konici (debelina klešč K) [palec]: 1/16
  • Širina noge kavlja (širina krempljev J) [mm]: 11 mm
  • Širina nožice kavlja (širina krempljev J) [palec]: 7/16
  • Uporabna globina nožice kavlja (uporabna globina krempljev O) [mm]: 10,5 mm
  • Uporabna globina nožice kavlja (uporabna globina krempljev O) [palec]: 7/16
  • Skupna globina stopala kavlja (skupna globina kavlja H) [mm]: 20,5 mm
  • Skupna globina stopala kavlja (skupna globina kavlja H) [palec]: 13/16
  • Skupna debelina krempljev (L+1mm) [mm]: (razdalja med krempljem in osnovno površino): 5 mm
  • Skupna debelina krempljev (L+1mm) [palec]: (razdalja med krempljem in osnovno površino): 3/16
  • Razpon notranjega izvleka (min.) [palec]: 3/8
  • maks. Navor [ft lb]: 0,00
  • maks. Natezna sila [kN]: 15kN
  • maks. Natezna sila [t]: 1,5 t
  • maks. Sila vlečenja [US t. sh.]: 1,65
  • Obratni kavlji za izvlečni mehanizem: Ne
  • Na voljo je hitra nastavitev: Ne
  • Nosilec za vpenjanje: Ne
  • Rezervni deli so na voljo: Da
  • Širina vpenjanja zunaj izvleka (min. - max.) [mm]: 0 mm - 80 mm

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov