{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Norma | DIN 863 | |
| n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 CR2032 | |
| Campo di misura | 35 mm - 50 mm | |
| Lettura | 0,001 mm | |
| Risoluzione | mm / pollici | |
| Limite di errore | 0,004 mm | |
| Interfaccia | Interfaccia RS232C; Porta USB; Interfaccia Bluetooth® | |
| Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
| Numero di batterie contenute | 1 | |
| Dimensione a | 0,5 mm | |
| Profondità di misura standard | 80 mm | |
| Profondità di misura con prolunga | 230 mm | |
| Metrologia | digitale | |
| Imballaggio | Custodia rigida | |
| Tipo di prodotto | Strumento di misura per interni a 3 punti |
| Codice articolo | 428761 35-50 | |
| EAN / GTIN | 2050002078048 |