• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Micrometro digitale rapido per interni XTL con Bluetooth®, Campo di misura: 10-12,5mm

Codice art.: 428761 10-12,5
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce

  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 4,90 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi

  • 46,00 € /pz.
  • 23,20 € /pz.
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Campo di misura (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Norma: DIN 863
  • Risoluzione: mm / pollici
  • Interfaccia: Interfaccia RS232C; Porta USB; Interfaccia Bluetooth®
  • Imballaggio: Custodia rigida

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma DIN 863
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081560 CR2032
Campo di misura 10 mm - 12,5 mm
Lettura 0,001 mm
Risoluzione mm / pollici
Limite di errore 0,004 mm
Interfaccia Interfaccia RS232C; Porta USB; Interfaccia Bluetooth®
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 1
Dimensione a 1,9 mm
Profondità di misura standard 58 mm
Profondità di misura con prolunga 134 mm
Metrologia digitale
Imballaggio Custodia rigida
Tipo di prodotto Strumento di misura per interni a 3 punti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 428761 10-12,5
EAN / GTIN 2050002078147

Descrizione

Esecuzione:

Micrometri rapidi per interni a 3 punti per la misura di fori ciechi a partire dalla Dim. 12,5 – 16. Griffe di misura fisse in HM a partire da Dim. 12,5–16. Lettura su display digitale allargato di facile lettura. Misurazione sicura e senza errori; senza nonio. Perfetti per la misura verticale di fori.

Funzione:

  • Commutazione mm / pollici.
  • Impostazione di 2 valori di preset.
  • Tasto ON/OFF/HOLD.

Fornitura:

Leva di misura, testina di misura con certificato di collaudo UKAS, inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 498950 (da Dim. 20), n. art. 498951 (fino a Dim. 20), anelli di riscontro n. art. 484030, prolunghe n. art. 428510.