{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Serie | HCT | |
| Norma | DIN 863 | |
| Campo di misura | 100 mm - 125 mm | |
| Risoluzione commutabile | 0,01 / 0,001 mm | |
| Risoluzione | mm / pollici | |
| Limite di errore | 0,006 mm | |
| Dimensione a | 0,5 mm | |
| Profondità di misura standard | 115 mm | |
| Profondità di misura con prolunga | 265 mm | |
| Interfaccia | Interfaccia RS232C; Porta USB; Interfaccia Bluetooth® | |
| Grado di protezione IP | IP 67 | |
| Applicazione radio | HID (Human Interface Device); Software del produttore; HCT Mobile App | |
| Metrologia | digitale | |
| Imballaggio | Custodia rigida | |
| Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
| Numero di batterie contenute | 1 | |
| n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 CR2032 | |
| Tipo di prodotto | Micrometro per interni a 3 punte |
| Codice articolo | 428602 100-125 | |
| EAN / GTIN | 5051102209872 |