Micrometru digital XT de interior, Domeniu de măsurare: 100-125mm

Cod articol: 428602 100-125
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Standard: DIN 863
  • Citire comutabilă: mm / inch
  • Interfaţă: Interfaţă RS232C; Interfaţă USB; Interfață Bluetooth®
  • Clasă de protecţie IP: IP 67
  • Aplicaţie radio: HID (Human Interface Device); Software-ul producătorului; Aplicaţie HCT Mobile

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HCT
Standard DIN 863
Domeniu de măsurare 100 mm - 125 mm
Citire selecţionabilă 0,01 / 0,001 mm
Citire comutabilă mm / inch
Eroare de toleranţă 0,006 mm
Dimensiune a 0,5 mm
Adâncime standard de măsurare 115 mm
Adâncime de măsurare cu prelungitor 265 mm
Interfaţă Interfaţă RS232C; Interfaţă USB; Interfață Bluetooth®
Clasă de protecţie IP IP 67
Aplicaţie radio HID (Human Interface Device); Software-ul producătorului; Aplicaţie HCT Mobile
Tehnică de măsurare digital
Ambalaj Cutie stabilă
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 1
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081560 CR2032
Tip produs Micrometru de interior în 3 puncte

Identificare și clasificare

Cod articol 428602 100-125
EAN / GTIN 5051102209872

Descriere

Execuţie:

Micrometre de interior XT în 3 puncte pentru măsurarea găurilor înfundate de la Ref. 12,5–16. Palpatoare de măsurare fixe din carbură, de la Ref 12,5, cu vârfuri din carbură. Citire pe un afişaj digital mare, cu contrast puternic. Tijă de măsurare călită şi rectificată în întregime. Măsurare sigură, fără erori, fără vernier. Compatibil cu aplicaţia opţională HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Disponibil gratuit pentru Android şi iOS.

Funcţionare:

  • Comutare mm/inch.
  • Reglarea a 4 valori presetate.
  • Pornire/Oprire tastă de memorare a valorilor.
IP67: Protecţie la scufundare ocazională în apă şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

Accesorii opţionale:

Cablu de date Cod 498948.
Dongle USB Cod 498952.
Calibre-inele Cod 484030.
Prelungitoare Cod 428510.

Piese de schimb:

Capete de măsurat de schimb Cod 428605, bacuri de măsurat Cod 428745, arcuri de întoarcere Cod 428746.

Descărcări și documente

Produse potrivite