• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Punta tastatrice di ricambio DM1, ⌀ Piattello: 8mm

Codice art.: 428035 8
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Piattello (mm) Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero di utensili 2 pz.
Tipo tastatore Tastatore con piattello di misura
Diametro piattello di misura 8 mm
Tipo di prodotto Sonda
Materiale acciaio
Contenuto Coppia

Identificazione e classificazione

Codice articolo 428035 8
EAN / GTIN 4045197806680
Codice del produttore 428035 8
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Coppia di punte tastatrici con piattelli di misura rivestiti con TiN.

Per:

Strumento di misura rapido a 2 punti DM1 n. art. 428030.