Micrometri di profondità digitali con uscita dati, Intervallo di misurazione: 0-150mm

Codice art.: 425400 0-150
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
Intervallo di misurazione (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma: Norma interna
  • Interfaccia: Porta USB; Interfaccia Digimatic
  • Imballaggio: Custodia rigida

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma Norma interna
Campo di misura 0 mm - 150 mm
Lettura 0,001 mm
⌀ Punta di misura 4 mm
Interfaccia Porta USB; Interfaccia Digimatic
Metrologia digitale
Lunghezza base di appoggio 100 mm
Numero aste di misura 6
Imballaggio Custodia rigida
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 1
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081560 357
Tipo di prodotto Micrometri di profondità

Identificazione e classificazione

Codice articolo 425400 0-150
copia
EAN / GTIN 4946368695846
copia
Codice del produttore 329-250-30
copia
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Esecuzione:

Display digitale (con cifre alte 7,5 mm) per consentire una lettura rapida e senza errori. Lettura supplementare mediante nonio.
Per ottenere le diverse profondità di misura vengono utilizzate le aste di riscontro intercambiabili con incrementi di 25 mm. Stelo interamente temprato e rettificato. Ponte d’appoggio in acciaio temprato con superficie di contatto lappata e micrometro in esecuzione cromata opaca. Con tacche e cifre incise in nero per facilitare la lettura. Forza di misura costante grazie alla frizione integrata.

Esecuzione - immagine:

Tasto HOLD:
Premendo questo pulsante è possibile memorizzare il valore misurato. (per esempio in caso di posizioni di misura scomode).
ZERO / ABS:
azzeramento in qualsiasi posizione: Se si ripreme il tasto viene visualizzata di nuovo la misura assoluta.
Tasto Preset:
per regolare lo “zero”. L'impostazione rimane in memoria anche dopo lo spegnimento del display.

Fornitura:

Incluse punte di misura e 1 batteria n. art. 081560 Dim. 357.

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 497445.