• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Calibro a forcella APOLLO, Intervallo di misurazione: 0-50mm

Codice art.: 424915 0-50
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Imballaggio: Custodia rigida

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo di misura 0 mm - 50 mm
Metrologia analogico
Lettura 0,01 mm
Limite di errore 0,03 mm
Imballaggio Custodia rigida
Tipo di prodotto Forcella con comparatore ad alta sensibilità

Identificazione e classificazione

Codice articolo 424915 0-50
EAN / GTIN 2050002080850
Produttore/persona responsabile NOLAN srl, Via Malpighi 87, 48018 FAENZA, Italia, www.calibridemm.it

Descrizione

Esecuzione:

Leggerissimo, con arco in carbonio. Con punte di contatto intercambiabili, Misurazioni rapide e ripetibili mediante leva di pretensionamento.

Fornitura:

Calibro a forcella, punte di contatto ⌀ 3,5 mm, quadrante dell'indicatore 0,01, custodia in legno.

Accessori speciali:

Si possono impiegare tutte le punte tastatrici di ricambio e speciali n. art. 43 4900 – 4910 con filettatura M 2,5. Altri tastatori speciali su richiesta.