• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Bekkaliber APOLLO, Meetbereik: 0-50mm

Artikelnummer: 424915 0-50
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Verpakking: stevige box

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Meetbereik 0 mm - 50 mm
Meettechniek analoog
Aflezing 0,01 mm
Maximale afwijking 0,03 mm
Verpakking stevige box
Producttype Meetklok-bekkaliber

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 424915 0-50
EAN/GTIN 2050002080850
Fabrikant/verantwoordelijke persoon NOLAN srl, Via Malpighi 87, 48018 FAENZA, Italia, www.calibridemm.it

Omschrijving

Uitvoering:

Zeer licht met beugel van carbon. Met verwisselbare meetinserts. Snel en herhalingsnauwkeurig meten door voorspanhefboom.

Levering:

Bekkaliber, meetinserts ⌀ 3,5 mm, meetklok 0,01, houten box.

Accessoires:

Alle reserve- en speciale tasters nr. 43 4900 − 4910 met schroefdraad M 2,5 te gebruiken. Andere speciale tasters op aanvraag.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan