Rachenlehre APOLLO, Messbereich: 0-50mm

Artikel-Nr.: 424915 0-50
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Kiste / Kasten / Box
Lehrenart Ausschusslehre (NO-GO); Gutlehre (GO)
Nennmaß min. 0 mm
Nennmaß max. 50 mm
Konfigurierbar nein
Produktart Grenzrachenlehre
Inhalt Einzelteil
Norm DIN EN ISO 1938-1
Material Sonstige

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 424915 0-50
EAN / GTIN 2050002080850
Hersteller/verantwortliche Person NOLAN srl, Via Malpighi 87, 48018 Faenza, Italien, www.calibridemm.it

Beschreibung

Ausführung:

Sehr leicht mit Bügel aus Carbon. Mit auswechselbaren Messeinsätzen. Schnelles und wiederholgenaues Messen durch Vorspannhebel.

Lieferumfang:

Rachenlehre, Messeinsätze ⌀ 3,5 mm, Messuhr 0,01, Holzbox.

Sonderzubehör:

Alle Ersatz- und Sondertaster Nr. 43 4900 – 4910 mit Gewinde M 2,5 nutzbar. Weitere Sondertaster auf Anfrage.