{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Guida del montante | Es. parallela | |
| Larghezza esterna | 0,35 m | |
| Esecuzione scaletta | Pioli | |
| Profondità pioli | 0,03 m | |
| Distanza pioli | 265 mm | |
| Connessione tra pioli e montanti | es. bordata | |
| Altezza di lavoro circa | 4,45 m | |
| Altezza della piattaforma di lavoro | 0,99 m | |
| Es. pieghevole | sì | |
| Lunghezza (ripiegate) | 1,02 m | |
| Larghezza (ripiegate) | 0,75 m | |
| Profondità (richiuse) | 0,26 m | |
| Piattaforma presente | sì | |
| Lunghezza caratteri | 0,75 m | |
| Portata | 150 kg | |
| Peso | 16,2 kg | |
| Lunghezza scala come scala a libro | 1,85 m | |
| Lunghezza elementi della scala | 1,02 m | |
| Lunghezza scala estesa | 3,62 m | |
| Tipo di prodotto | Scala multiuso |
| Codice articolo | 42377 | |
| EAN / GTIN | 4003866423774 | |
| Codice del produttore | 42377 | |
| Numero-L | L90010 1519 | |
| Produttore/persona responsabile | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |