{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vedení podpěry | Paralelní | |
| Vnější šířka | 0,35 m | |
| Provedení schůdku | Příčka | |
| Hloubka příčle | 0,03 m | |
| Vzdálenost příčlí | 265 mm | |
| Spojení vzpěry a příčlí | olemované | |
| Pracovní výška cca | 4,45 m | |
| Výška jako pracovní plošina | 0,99 m | |
| Skládací | ano | |
| Délka sklopená | 1,02 m | |
| Šířka sklopená | 0,75 m | |
| Sklopená hloubka | 0,26 m | |
| S plošinou | ano | |
| Délka kroku | 0,75 m | |
| Nosnost | 150 kg | |
| Hmotnost | 16,2 kg | |
| Žebřík délka stojatého žebříku | 1,85 m | |
| Délky částí vodiče | 1,02 m | |
| Žebřík délka vysunutá | 3,62 m | |
| Druh produktu | Víceúčelový žebřík |
| Katalogové číslo | 42377 | |
| EAN / GTIN | 4003866423774 | |
| Číslo výrobce | 42377 | |
| L-číslo | L90010 1519 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |