{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Structure des montants | parallèle | |
| Largeur extérieure | 0,35 m | |
| Exécution marchepied | echelon | |
| Profondeur échelon | 0,03 m | |
| Espacement des échelons | 265 mm | |
| Assemblage échelon-montant | sertissage | |
| Hauteur de travail env. | 4,45 m | |
| Hauteur comme plate-forme de travail | 0,99 m | |
| Propriété repliable | oui | |
| Longueur échelle repliée | 1,02 m | |
| Largeur échelle repliée | 0,75 m | |
| Profondeur échelle repliée | 0,26 m | |
| Plate-forme disponible | oui | |
| Longueur de marche | 0,75 m | |
| Charge admissible | 150 kg | |
| Poids | 16,2 kg | |
| Longueur échelle comme échelle pliante | 1,85 m | |
| Longueur éléments | 1,02 m | |
| Longueur échelle déployée | 3,62 m | |
| Type de produit | echelle multi-usage |
| Référence article | 42377 | |
| EAN / GTIN | 4003866423774 | |
| Réf. fabricant | 42377 | |
| Article hors catalogue | L90010 1519 | |
| Fabricant/personne responsable | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |