Stand dell’officina

Codice art.: 42283
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Colore rosso
Tonalità cromatica, rosso Rosso segnale
Materiale Plastica
Tipo di prodotto Stativo da tavolo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 42283
EAN / GTIN 4020772042288
Codice del produttore 42283
Numero-L L30090 28
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Supporto da officina, con cacciavite con impugnatura longitudinale N. 906 e cacciavite con impugnatura a croce N. 906Q (mm), 7 pezzi.
Lame: CROMO-VANADIO, temprato e nichelato.
Impugnatura: In plastica resistente agli urti (senza cadmio), rossa.
Supporti: Plastica pura e resistente agli urti, con clip di collegamento per il montaggio di ulteriori supporti da officina.

Proprietà:

  • Contenuto: SW x lunghezza lama L1: 906-2x90, 2,5x90, 3x90; 906Q-4x150, 5x150, 6x200, 8x200
  • peso: 1030 g