Puesto de taller

Número de artículo: 42283
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Color rojo
Color, rojo Rojo señales
Material Plástico
Tipo de producto Soporte de mesa

Identificación y clasificación

Número de artículo 42283
EAN / GTIN 4020772042288
Número del fabricante 42283
Número L L30090 28
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Soporte de taller, con destornillador de agarre longitudinal n.º 906 y destornillador de agarre cruzado n.º 906Q (mm), 7 piezas.
Láminas cortantes: CROMO VANADIO, endurecido y niquelado.
Mango: Hecho de plástico resistente a los impactos (sin cadmio), rojo.
Soporte: Plástico puro, resistente a los impactos, con clip de conexión para montar soportes de taller adicionales.

Característica:

  • Contenido: SW x longitud de la hoja L1: 906-2x90, 2.5x90, 3x90; 906Q-4x150, 5x150, 6x200, 8x200
  • peso: 1030 g