Stand d’atelier

Réf.: 42283
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Couleur Rouge
Teinte, Rouge Rouge de sécurité
Matériau Plastique
Type de produit support de table

Identification et classification

Référence article 42283
EAN / GTIN 4020772042288
Réf. fabricant 42283
Article hors catalogue L30090 28
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Support d’atelier, avec tournevis à poignée longitudinale n° 906 et tournevis à poignée transversale n° 906Q (mm), 7 pièces.
Lames: CHROME-VANADIUM, trempé et nickelé.
poignée: En plastique résistant aux chocs (sans cadmium), rouge.
Support: Plastique pur résistant aux chocs, avec clip de connexion pour le montage de supports d’atelier supplémentaires.

Caractéristique(s):

  • Contenu: SW x longueur de la lame L1: 906-2x90, 2,5x90, 3x90; 906Q-4x150, 5x150, 6x200, 8x200
  • Poids: 1030 g