Dílenský stojan

Artiklové číslo: 42283
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva červená
Barevný odstín, červená Signální červená
Materiál plast
Druh produktu Stolní stativ

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 42283
EAN / GTIN 4020772042288
Číslo výrobce 42283
L-číslo L30090 28
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Dílenský stojan, s podélným šroubovákem č. 906 a křížovým šroubovákem č. 906Q (mm), 7dílný.
Čepele: CHROMVANADIUM, kalené a poniklované.
Rukojeť: Vyrobeno z nárazuvzdorného plastu (bez kadmia), červené.
Stojan: Čistý, nárazuvzdorný plast, s připojovací svorkou pro montáž dalších dílenských stojanů.

Charakteristika:

  • Obsah: SW x délka čepele L1: 906-2x90, 2,5x90, 3x90; 906Q-4x150, 5x150, 6x200, 8x200
  • hmotnost: 1030 g