• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Tasca int. c.div., ca. 516x350x159mm

Codice art.: 41822
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Tipo di prodotto Astuccio per minuteria

Identificazione e classificazione

Codice articolo 41822
EAN / GTIN 4003866418220
Codice del produttore 41822
Numero-L L90010 1432
Produttore/persona responsabile Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Descrizione

Descrizione:

Tasca interna idrorepellente e robusta in poliestere.
Completamente richiudibile grazie alla cerniera.
Caricare e scaricare sarà estremamente facile grazie alle scanalature laterali.
Estraibile, con stabili maniglie di trasporto.
Dotata di ripartitori trasversali che grazie alla chiusura a strappo possono essere disposti a piacere.
Adatto per le serie K424 XC, K470 ed Eurobox.

Proprietà:

Adatto per 41810
Larghezza 350 mm
Lunghezza 516 mm
Misure 516 mm × 350 mm × 159 mm
Numero di ripartitori 4
Peso 0.8 kg