Vnitřní kapsa s přepážkou, cca 516x350x159 mm

Artiklové číslo: 41822
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Druh produktu Zásobník na malé díly

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 41822
EAN / GTIN 4003866418220
Číslo výrobce 41822
L-číslo L90010 1432
Výrobce/odpovědná osoba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Popis

Popis:

Robustní, voděodolná vnitřní kapsa z polyesteru.
Kompletně uzamykatelný pomocí celoplošného zipu.
Snadné nakládání a vykládání díky bočním výztuhám.
Odnímatelný, vybavený robustními držadly pro přenášení.
Vybaveno příčnými přepážkami, které lze uspořádat podle potřeby pomocí suchých zipů.
Vhodné pro řady K424 XC, K470 a Eurobox.

Charakteristika:

Rozměry 516 mm × 350 mm × 159 mm
Počet křížových děličů 4
Šířka 350 mm
Hmotnost 0,8 kg
Délka 516 mm
Vhodné pro 41810