Bolsa int.c.divisor, apr. 516x350x159mm

Número de artículo: 41822
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Tipo de producto Cajón para piezas pequeñas

Identificación y clasificación

Número de artículo 41822
EAN / GTIN 4003866418220
Número del fabricante 41822
Número L L90010 1432
Fabricante/responsable Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Descripción

Descripción:

Bolsa de poliéster resistente al agua.
Se puede cerrar completamente mediante cremallera.
Paredes laterales reforzadas para cargar y descargar con facilidad.
Extraíble, con dos asas.
Equipada con divisores transversales ajustables mediante sujecion de cierre por adherencia.
Apto para las series K424 XC, K470 y Eurobox.

Característica:

Ancho 350 mm
Apto para 41810
Dimensiones 516 mm × 350 mm × 159 mm
Longitud 516 mm
Número de divisores transversales 4
Peso 0.8 kg