Cono, P=0,5-0,7 mm 844TG-f M..

Codice art.: 4174600
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
Serie 844 Tg
Denominazione originale prodotto Gewindemesseinsätze
Tipo di prodotto Inserto per micrometro
Unità lettura millimetro
Esecuzione delle superfici di contatto Contatti di misura
Superficie delle superfici di contatto temprate
Campo di misura min. 0,5 mm
Campo di misura max. 0,7 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4174600
EAN / GTIN 4059192008086
Codice del produttore 4174600
Numero-L L40100 286
Produttore/persona responsabile MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Esecuzione:

  • Per i diametri dei fianchi
  • Con albero di montaggio cilindrico e anello elastico per la tenuta rotante nel foro
  • Acciaio speciale resistente all'usura, temprato

Descrizione:

844 Tg

Proprietà:

  • Tipo di calibrazione: Non calibrato
  • Nome del gruppo di prodotti: Dispositivi di misura universali
  • Nome del gruppo di prodotti: Multimar
  • Tipo di filettatura: Metrico 60°
  • Elemento di misura della filettatura: Cono
  • Tipo di inserto di misura: Cono
  • Nome del prodotto: Inserti per la misurazione della filettatura
  • Caratteristica della filettatura: Diametro del fianco, filettatura esterna e interna
  • Parametri della filettatura: Diametro del fianco
  • Tipo di prodotto: 844 Tg
  • Angolo del fianco in gradi: 60°
  • Foro di montaggio: 3,5
  • Passo della filettatura in mm: 0,5-0,7
  • Lunghezza (mm): 6 mm
  • Lunghezza del gambo: 6 mm
  • Diametro del gambo: 3.5 mm