Konisk, P=0,5-0,7 mm 844Tg-f M

Art.-nr.: 4174600
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Serie 844 Tg
Producentbetegnelse Gewindemesseinsätze
Produkttype mikrometerskruer-indsatse
Aflæsning af enhed millimeter
Måleoverfladedesign måleskær
Måleoverflader Hærdet
Måleområde min. 0,5 mm
Måleområde maks. 0,7 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4174600
EAN/GTIN 4059192008086
Producentnummer 4174600
L-nummer L40100 286
Producent/ansvarlig person MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Betegnelse

Udførelse:

  • Til flankediametre
  • Med cylindrisk monteringsaksel og snapring til drejelig fastholdelse i boringen
  • Slidstærkt specialstål, hærdet

Beskrivelse:

844 Tg

Egenskab:

  • Kalibreringstype: Ukalibreret
  • Navn på produktgruppe: Universelle måleinstrumenter
  • Navn på produktgruppe: Multimar
  • Gevindtype: Metrisk 60°
  • Gevind-måleelement: Kegle
  • Måleindsatsens type: Kegle
  • Produktnavn: Gevindmåleindsatser
  • Gevind karakteristik: Flankediameter, udvendigt og indvendigt gevind
  • Gevindparametre: Flankediameter
  • Produkttype: 844 Tg
  • Flankevinkel i grader: 60°
  • Monteringshul: 3,5
  • Gevindstigning i mm: 0,5-0,7
  • Længde (mm): 6 mm
  • Længde på skaft: 6 mm
  • Diameter på skaft: 3.5 mm