Conic, P=0,5-0,7 mm 844Tg-f M

Cod articol.: 4174600
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie 844 Tg
Denumirea producătorului Gewindemesseinsätze
Tip produs Inserție micrometru
Citire unitate milimetru
Suprafaţă de măsurare design Tăişuri măsurare
Suprafaţă de măsurare suprafață călit
Domeniu de măsurare min. 0,5 mm
Domeniu de măsurare max. 0,7 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 4174600
EAN / GTIN 4059192008086
Număr producător 4174600
L-Număr L40100 286
Producător/responsabil MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Execuţie:

  • Pentru diametre de flanc
  • Cu arbore cilindric de montare și inel de fixare pentru menținerea rotativă în orificiu
  • Oțel special rezistent la uzură, călit

Descriere:

844 Tg

Caracteristică:

  • Tipul de calibrare: Necalibrată
  • Denumirea grupului de produse: Dispozitive de măsurare universale
  • Denumirea grupului de produse: Multimar
  • Tip de filet: Metric 60°.
  • Element de măsurare a filetului: Conul
  • Tip de inserție de măsurare: Conul
  • Denumirea produsului: Inserții de măsurare a filetului
  • Caracteristica filetului: Diametrul flancului, filet exterior și interior
  • Parametrii filetului: Diametrul flancului
  • Tipul de produs: 844 Tg
  • Unghiul flancului în grade: 60°
  • Gaura de montare: 3,5
  • Pasul filetului în mm: 0,5-0,7
  • Lungime (mm): 6 mm
  • Lungimea tijei: 6 mm
  • Diametrul tijei: 3.5 mm