Carrellino per lastre

Codice art.: 4155
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Codice articolo 4155
EAN / GTIN 4017976041551
Codice del produttore 4155
Numero-L L90080 1348
Produttore/persona responsabile Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descrizione

Esecuzione:

assemblato

Descrizione:

Struttura in acciaio saldato, verniciato a polvere, blu RAL 5007, superfici di fissaggio con rivestimento in feltro. Bloccaggio sicuro grazie al peso del carico sulla struttura pieghevole. Ruote in gomma piena. Larghezza massima di serraggio 0-60 mm.

Proprietà:

  • Portata totale (kg): 250
  • Larghezza della pala (mm): 60
  • Profondità della pala (mm): 300
  • Lunghezza totale (mm): 300
  • Larghezza totale (mm): 284
  • Altezza totale (mm): 305
  • Gomme: Gomma piena
  • Dimensione ruota (mm): 260 x 56