Valjček za plošče

Št. art.: 4155
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Številka izdelka 4155
EAN/GTIN 4017976041551
Številka proizvajalca 4155
L-število L90080 1348
Proizvajalec/odgovorna oseba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Izvedba:

vgrajen

Opis:

Varjena jeklena konstrukcija, prašno lakirana v modri barvi RAL 5007, vpenjalne površine s polsteno prevleko. Varno vpenjanje zaradi teže bremena na pregibni konstrukciji. Pnevmatike s polnimi gumijastimi pnevmatikami. Največja širina vpenjanja 0-60 mm, skupna širina 305 mm.

Lastnosti:

  • Skupna nosilnost (kg): 250
  • Širina vedra (mm): 60
  • Globina vedra (mm): 300
  • Celotna dolžina (mm): 300
  • Skupna širina (mm): 284
  • Skupna višina (mm): 305
  • Pnevmatike: polna guma
  • Velikost kolesa (mm): 260 x 56