Rouleur de panneaux

Réf.: 4155
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Référence article 4155
EAN / GTIN 4017976041551
Réf. fabricant 4155
Article hors catalogue L90080 1348
Fabricant/personne responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

monté

Description:

Construction en tôle d'acier, revêtement époxy bleu RAL 5007. Mâchoires de maintien recouvertes de feutre de protection. Maintien de la charge par resserrement des mâchoires du fait du poids. Largeur de portée maximale 60 mm. Roues à bandage caoutchouc.

Caractéristique(s):

  • Charge totale (kg): 250
  • Largeur bavette (mm): 60
  • Prof. bavette (mm): 300
  • Longueur totale (mm): 300
  • Largeur totale (mm): 284
  • Hauteur totale (mm): 305
  • Type de pneu: Caoutchouc
  • Roues (mm): 260 x 56