{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Merilno orodje | digitalno | |
| Odčitavanje | 0,01 mm | |
| Material | plemenito jeklo (INOX) | |
| Merilno območje maks. | 1.000 mm | |
| Dolžina konic L | 150 mm | |
| Premer notranjega merilnega vstavka | 20 mm | |
| Vmesnik | TESA Link Connector TLC; USB-vmesnik; Vmesnik USB | |
| Vrsta zaščite IP | IP67 | |
| Preklop odčitavanja | da | |
| Standard | ISO 13385 | |
| Število vključenih baterij | 1 kos | |
| Vrsta baterije | litij (Li) | |
| Čas delovanja | 12.000 h | |
| Mednarodna velikost izvedbe | gumbasta baterija (CR2032) | |
| Možnost ponovnega polnjenja | ne | |
| Serija | TWIN-CAL | |
| Embalaža | škatla/zaboj/vložek | |
| Napajanje | baterijsko napajanje | |
| Kaljeno | da | |
| merilna površina | zaobljeno | |
| Odstopanje meritve E MPE | 0,05 mm | |
| Odčitavanje | 0,0005 coli | |
| Merilno območje min. | 0 mm | |
| Merilne konice | da | |
| Utrditev | vijak za utrditev | |
| Shranjevanje izmerjenih vrednosti | enkratna nastavitev ničelne točke | |
| Preklop v pripravljenost | da | |
| Avtomatski izklop | da | |
| Višina številk LCD prikazovalnika | 11 mm | |
| Čas delovanja | 12.000 h | |
| Vrsta zaščite/razred zaščite | IP stopnja zaščite | |
| Vrsta izdelka | digitalno pomično merilo za delavnico | |
| Vsebina | posamezni del | |
| Mogoče kalibrirati | Da | |
| Mogoče ponovno kalibrirati | Da |
| Številka izdelka | 415357 1000 | |
| EAN/GTIN | 7630041106473 | |
| Številka proizvajalca | 00530437 |