{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Guida del montante | Es. parallela | |
| Larghezza esterna | 0,38 m | |
| Esecuzione scaletta | Livello | |
| Profondità gradini | 80 mm | |
| Distanza tra i gradini | 250 mm | |
| Collegamento passo-montanti | Es. avvitata | |
| Altezza di lavoro circa | 2,75 m | |
| Agganciabile | si | |
| Altezza verticale massima di montaggio fino a | 1,69 m | |
| Normativa | DIN EN 131 | |
| Portata | 150 kg | |
| Peso | 4,5 kg | |
| Colore | argento | |
| Tipo di prodotto | Scale per scaffali |
| Codice articolo | 41402 | |
| EAN / GTIN | 4003866414024 | |
| Codice del produttore | 41402 | |
| Numero-L | L90010 472 | |
| Produttore/persona responsabile | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |