Comfortstep LH - Policový žebřík 6 stupňů

Artiklové číslo: 41402
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vedení podpěry Paralelní
Vnější šířka 0,38 m
Provedení schůdku Stupeň
Hloubka stupně 80 mm
Vzdálenost stupňů 250 mm
Spojení stupňů a vzpěr žebříku Šroubované
Pracovní výška cca 2,75 m
Lze zavěsit ano
Maximální svislá montážní výška do 1,69 m
Norma DIN EN 131
Nosnost 150 kg
Hmotnost 4,5 kg
Barva Stříbrná
Druh produktu Regálové žebříky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 41402
EAN / GTIN 4003866414024
Číslo výrobce 41402
L-číslo L90010 472
Výrobce/odpovědná osoba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Popis

Popis:

  • Flexibilní žebřík zajišťuje bezpečný přístup k policím a lze jej nastavit do požadované výšky.
  • Závěsné regálové žebříky mají dva závěsné háky pro vodicí lištu a další háky pro svislé umístění na polici.

Charakteristika:

  • Pracovní výška 2,75 m
  • Zatížení max. 150 kg
  • Hmotnost 4,5 kg
  • Materiál hliník
  • Šroubový spoj mezi příčkou a stupňovitým sloupkem
  • Svislá rozteč běhů a stupňů 250 mm
  • Počet kroků 6
  • Hloubka kroku 80 mm
  • Maximální vertikální výška zavěšení 1,69 m
  • Minimální svislá výška zavěšení 1,45 m
  • Vnější šířka 380 mm

Poznámka:

Odpovídá normě EN 131 professional.