{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Ghidare traversă | Paralel | |
| Lăţime exterioară | 0,38 m | |
| Execuţia treptelor | Nivel | |
| Adâncime treaptă | 80 mm | |
| Nivel spațiere | 250 mm | |
| Conexiunea dintre trepte și traversă | Înşurubat | |
| Înălţime de lucru cca. | 2,75 m | |
| Suspendabil | da | |
| Înălţime max. de suspendare verticală până la | 1,69 m | |
| Standard | DIN EN 131 | |
| Capacitate portantă max. | 150 kg | |
| Greutate | 4,5 kg | |
| Culoarea | argintiu | |
| Tip produs | Scară de rafturi |
| Cod articol | 41402 | |
| EAN / GTIN | 4003866414024 | |
| Număr producător | 41402 | |
| L-Număr | L90010 472 | |
| Producător/responsabil | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |