{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Série | Micromar 40 | |
| Référence fabricant | Micromar 40 A | |
| Emballage | Etui | |
| Diamètre de broche de mesure | 6,5 mm | |
| Broche de mesure rotative | non | |
| Isolant | oui | |
| Exécution broche | trempé | |
| Avec étalon de réglage | oui | |
| Nombre d’étalons de réglage | 1 pc. | |
| lecture, pouce | 0,0001 pouces | |
| Type de produit | micromètre | |
| Pas de broche | 0,635 mm | |
| Limiteur de couple à friction | oui | |
| Blocage / Levier | oui | |
| Unité de lecture | pouce | |
| Métrologie | mode analogique | |
| Exécution surfaces de mesure | planparallel | |
| Graduation tambour micrométrique | 1/100 mm | |
| surface des surfaces de mesure | trempé | |
| Précision ± | 5,08 µm | |
| Nombre de micromètres | 1 pc. | |
| Plage de mesure min | 50,8 mm | |
| Plage de mesure max. | 76,2 mm | |
| Norme | norme usine | |
| Certificat d’étalonnage | oui |
| Référence article | 4134902 | |
| EAN / GTIN | 4059192003951 | |
| Réf. fabricant | 4134902 | |
| Article hors catalogue | L40080 438 | |
| Fabricant/personne responsable | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |