{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | Micromar 40 | |
| Denominación del fabricante | Micromar 40 A | |
| Embalaje | Estuche | |
| Diámetro del husillo de medición | 6,5 mm | |
| Husillo de medición giratorio | no | |
| Protector de mano aislante | sí | |
| Modelo husillo | templado | |
| Con barra de ajuste | sí | |
| Número de barras de ajuste | 1 ud. | |
| Lectura, pulg. | 0,0001 pul | |
| Tipo de producto | Micrómetro de exteriores | |
| Paso de husillo | 0,635 mm | |
| Carraca sensitiva | sí | |
| Bloqueo / palanca de apriete | sí | |
| Unidad de lectura | pulg. | |
| Metrología | analógico/a | |
| Modelo de superficies de medición | planparallel | |
| División del tambor de medición | 1/100 mm | |
| Tratamiento de la superficie de medición | templado | |
| Precisión ± | 5,08 µm | |
| Número de micrómetros | 1 ud. | |
| Capacidad de medición mín. | 50,8 mm | |
| Capacidad de medición máx. | 76,2 mm | |
| Norma | norma de fábrica | |
| Certificado de prueba | sí |
| Número de artículo | 4134902 | |
| EAN / GTIN | 4059192003951 | |
| Número del fabricante | 4134902 | |
| Número L | L40080 438 | |
| Fabricante/responsable | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |