{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tonalità cromatica, giallo |
Giallo segnale
|
|
| Tonalità cromatica, rosso |
Rosso segnale
|
|
| Classe di protezione (elettrotecnica) |
Classe di protezione II
|
|
| Denominazione originale prodotto |
easyTorque Adapter electric
|
|
| Zona di protezione ESD (EPA) |
no
|
|
| Alimentazione |
Nessuna fornitura di energia
|
|
| Colore |
giallo; rosso
|
|
| Profilo di manovra |
nessuna
|
|
| Diametro della lama intercambiabile adatto |
6 mm
|
|
| Regolabilità del valore di soglia |
Es. preimpostata
|
|
| Unità di misura coppia |
Nm
|
|
| Coppia impostata |
2,8
|
|
| Impostazione del valore di soglia |
Senza scala graduata (strumento di controllo necessario)
|
|
| QuickRelease / funzione di cambio rapido |
si
|
|
| Materiale utensile |
acciaio speciale / lega speciale
|
|
| Attacco per bit |
D 6,3
|
|
| Principio di rilascio |
Corsa di rilascio breve meccanica
|
|
| Segnale di rilascio |
Es. acustica; Es. ottica; Es. tattile
|
|
| Feedback |
acustico; “attivazione”
|
|
| Grado di protezione / Classe di protezione |
Classe di protezione (elettrotecnica)
|
|
| Messtechnik |
es. meccanica
|
|
| Tipo di prodotto |
Giraviti dinamometrici
|
|
| Direzione di serraggio |
a destra
|
|
| Messfunktionen |
Coppia
|
|
| Forma di connessione |
attacco per bit
|
|
| Visualizzazione |
nessuna visualizzazione
|
|
| Precisione della coppia in senso orario |
10 %
|
|
| Normativa |
IEC EN 61243-3
|
|
| Lunghezza complessiva L |
59 mm
|
| Codice articolo | 41344 | |
| EAN / GTIN | 4010995413446 | |
| Codice del produttore | 41344 | |
| Numero-L | L60070 3603 | |
| Produttore/persona responsabile | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |